Kegellager Timken 355/354B, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 7.938 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:355/354B
Rubix:03322098
EAN:0013992327000
TIMKEN 355/354 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte7,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 355/354 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Eénrijig kegellager Timken 355/354B (TSF) met flens voor axiale positionering. Gestempelde stalen kooi. Dynamische en statische radiale belastingen volgens Timken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter85,001 mm
Breedte7,938 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie355
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
NormISO 76:2006
Statische basisbelasting, radiaal - C0r88800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr97000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 239,30 excl. BTW
/ stuk
€ 289,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.