Kegellager Timken 477/472A, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 29.002 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:477/472A
Rubix:03323064


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 477/472 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 477/472A (TS) voor zware, dynamische toepassingen. 63,5 mm boring, 120 mm buitendiameter en 29,002 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 475 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,002 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,33 excl. BTW
/ stuk
€ 267,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen