Kegellager Timken 69354/69630, Buitendiameter: 160.096 mm | Binnendiameter: 89.992 mm | Breedte: 30.124 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:69354/69630
Rubix:03383951
EAN:0053893451435
TIMKEN 69354/69630 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter89,992 mm
Buitendiameter160,096 mm
Breedte30,124 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 69354/69630 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 69354/69630 (eenrijig, TS) levert hoge draagkracht met compacte constructie. Geoptimaliseerde geometrie verlaagt koppel en bedrijfstemperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter89,992 mm
Buitendiameter160,096 mm
Breedte30,124 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,4 kg
Seriets
Totale breedte lager30,124 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r230000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46800 N
Aangepaste tariefcode84822000
740,78 excl. BTW
/ stuk
896,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen