Kegellager Timken M 12600LA/M12649/M12610, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 21.43 mm | Breedte: 17.526 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 12600LA/M12649/M12610
Rubix:03385950


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,43 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 17,526 mm |
Productdetails : TIMKEN M 12600 LA/M 12649/M 12610 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings Timken
Timken enkelrijig kegellager met TSL (DUO-FACE® Plus afdichting). Voorzien van 21,430 mm boring en 50,005 mm buitendiameter met hoge lastwaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21,43 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 17,526 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Serie | m12600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,43 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,68 excl. BTW
/ stuk
€ 58,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen