Kegellager Timken NA 12581SW-90023, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 20.64 mm | Breedte: 48.42 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 12581SW-90023
Rubix:03328971
EAN:0053893175928




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,64 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 48,42 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 12581 SW-90023 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken kegelrollenlager-assy NA 12581SW-90023 met open uitvoering en stalen kooi. Dubbelrijig lager (serie 12500) voor zware radiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,64 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 48,42 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,47 kg |
| Serie | 12500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 48,42 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86473,43 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76064,59 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.761,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen