Kegellager Timken T 77KP, Buitendiameter: 41.28 mm | Binnendiameter: 19.3 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 77KP
Rubix:03329624
EAN:0053893931005
TIMKEN T 77 KP KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter19,3 mm
Buitendiameter41,28 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 77 KP KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T 77KP kegeltaatslager voor eendirectionele axiale belasting. De KP-variant is cadmiumgeplateerd voor een betrouwbare, duurzame afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,3 mm
Buitendiameter41,28 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,15 kg
Totale breedte lager12,7 mm
Aangepaste tariefcode84822000
34,18 excl. BTW
/ stuk
41,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.