Kegellager Timken 30220-90KA4, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 29 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:30220-90KA4
Rubix:03385460
Fabrikant:190062065



Productdetails : TIMKEN 30220 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te verwerken, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,99 excl. BTW
/ stuk
€ 307,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
