Kegellager Timken 32215-90KB3, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32215-90KB3
Rubix:03385502
Fabrikant:101752515
TIMKEN 32215 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32215 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,62 excl. BTW
/ stuk
129,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen