Kegellager Timken 32220-90KA8, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 39 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32220-90KA8
Rubix:03321851
Fabrikant:101752476
EAN:0053893458946



Productdetails : TIMKEN 32220 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Widest choice, including inch and metric sizes
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unrivalled technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly includes separable inner (cone) and outer (cup) rings
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unrivalled technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly includes separable inner (cone) and outer (cup) rings
Toepassingen
For logistics, energy, food processing, printing ....
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,30 excl. BTW
/ stuk
€ 374,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen