Kegellager Timken 32034X-90KA4, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 43 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32034X-90KA4
Rubix:03385493
Fabrikant:190059719



Productdetails : TIMKEN 32034 X KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.164,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.409,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen