Kegellager Timken 99603, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 66.675 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:99603
Rubix:03325803
Fabrikant:100024116
EAN:0053893463704
TIMKEN 99603 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 99603 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71,374x198,882x198,882 mm
Logistiek gewicht7950 g
Afmeting verpakking (D x B x H)88,9x234,95x234,95 mm
Gewicht verpakking7950,1 g
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager66,675 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r938000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.541,97 excl. BTW
/ stuk
3.075,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen