Kegellager Timken 28920-30000, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 84.074 mm | Breedte: 19.845 mm

Kegellagerkom

Zie technische informatie
Referenties
Timken:28920-30000
Rubix:03321556
Fabrikant:100096520
EAN:0053893233611
TIMKEN 28920-30000 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter84,074 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28920-30000 CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,845x101,6x101,6 mm
Logistiek gewicht254 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x101,6x33,274 mm
Gewicht verpakking253,6 g
Binnendiameter84,074 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
237,30 excl. BTW
/ stuk
287,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen