Kegellager Timken 07087X/07210X, Buitendiameter: 50.8 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 15.011 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:07087X/07210X
Rubix:03385561
Fabrikant:100166812
EAN:0053893664170
TIMKEN 07087 X/07210 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,011 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07087 X/07210 X KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59x59x25 mm
Logistiek gewicht140 g
Afmeting verpakking (D x B x H)59x59x25 mm
Gewicht verpakking140 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,011 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,16 kg
Serie7000
Kokerstaal
Totale breedte lager15,011 mm
Normiso 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,35 excl. BTW
/ stuk
66,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen