Kegellager Timken 39580/39520, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:39580/39520
Rubix:03362102
EAN:0053893657011
TIMKEN 39580/39520 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39580/39520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x116x49 mm
Logistiek gewicht1380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116x116x49 mm
Gewicht verpakking1380 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht1,4 kg
Serie39500
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Normabma 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r224000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,70 excl. BTW
/ stuk
160,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen