Kegellager Timken 05185D, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 25.212 mm
Kegelvormige rollichamen dubbele cup component
Zie technische informatieReferenties
Timken:05185D
Rubix:03384602
Fabrikant:100041696
EAN:0053893164243







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25,212 mm |
Productdetails : TIMKEN 05185 D CUP
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25,146x46,99x46,99 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 57,15x57,15x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 100,7 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25,212 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,261 kg |
| Serie | 5000 |
| Totale breedte lager | 25,212 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,92 excl. BTW
/ stuk
€ 118,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen