MECALINE V-SNAAR SPA 1432 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPA1432E - 889314
Rubix:A0193993
Fabrikant:889314
EAN:3660338418679
MECALINE V-SNAAR SPA 1432 E

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1432 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 1432 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte1432 mm
Binnenlengte1387 mm
Buitenlengte1450 mm
Dikte10 mm
15,83 excl. BTW
/ stuk
19,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden