MECALINE V-SNAAR SPA 2082 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPA2082E - 889353
Rubix:A0194228
Fabrikant:889353
EAN:3660338419065
MECALINE V-SNAAR SPA 2082 E

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2082 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 2082 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2082 mm
Binnenlengte2037 mm
Buitenlengte2100 mm
Dikte10 mm
23,16 excl. BTW
/ stuk
28,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden