MECALINE V-SNAAR SPA 2732 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPA2732E - 889379
Rubix:A0194204
Fabrikant:889379
EAN:3660338419324
MECALINE V-SNAAR SPA 2732 E

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2732 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 2732 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2732 mm
Binnenlengte2687 mm
Buitenlengte2750 mm
Dikte10 mm
30,21 excl. BTW
/ stuk
36,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden