MECALINE V-SNAAR SPA 2982 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPA2982E - 889387
Rubix:A0194198
Fabrikant:889387
EAN:3660338419409
MECALINE V-SNAAR SPA 2982 E

Technische samenvatting

Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2982 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPA 2982 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Aandrijflijntoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspa
Bovenbreedte13 mm
Richtlengte2982 mm
Binnenlengte2937 mm
Buitenlengte3000 mm
Dikte10 mm
33,01 excl. BTW
/ stuk
39,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden