MECALINE V-SNAAR SPB 4120 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPB4120E - 889487
Rubix:A0193866
Fabrikant:889487
EAN:3660338420405
MECALINE V-SNAAR SPB 4120 E

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 4120 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Toepassingen

Overbrenging van vermogen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4120 mm
Binnenlengte4060 mm
Buitenlengte4142 mm
Dikte13 mm
75,91 excl. BTW
/ stuk
91,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden