MECALINE V-SNAAR SPB 4250 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPB4250E - 889488
Rubix:A0194126
Fabrikant:889488
EAN:3660338420412
MECALINE V-SNAAR SPB 4250 E

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4250 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 4250 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Toepassingen

Overbrenging van vermogen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4250 mm
Binnenlengte4190 mm
Buitenlengte4272 mm
Dikte13 mm
78,15 excl. BTW
/ stuk
94,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden