MECALINE V-SNAAR SPB 4300 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPB4300E - 889489
Rubix:A0193865
Fabrikant:889489
EAN:3660338420429
MECALINE V-SNAAR SPB 4300 E

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPB 4300 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Toepassingen

Overbrenging van vermogen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspb
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte4300 mm
Binnenlengte4240 mm
Buitenlengte4322 mm
Dikte13 mm
77,80 excl. BTW
/ stuk
94,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen