MECALINE V-SNAAR SPZ 1200 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPZ1200E - 889558
Rubix:A0194091
Fabrikant:889558
EAN:3660338421112
MECALINE V-SNAAR SPZ 1200 E

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 1200 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profielspz
Bovenbreedte10 mm
Richtlengte1200 mm
Binnenlengte1163 mm
Buitenlengte1213 mm
Dikte8 mm
11,92 excl. BTW
/ stuk
14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen