Referenties
Mecaline:SPZ2410E - 889629
Rubix:A0194030
Fabrikant:889629
EAN:3660338421822

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 2410 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 2410 mm |
| Binnenlengte | 2373 mm |
| Buitenlengte | 2423 mm |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,82 excl. BTW
/ stuk
€ 28,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen