Referenties
Mecaline:SPZ750E - 889656
Rubix:A0194007
Fabrikant:889656
EAN:3660338422096

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPZ 750 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Richtlengte | 750 mm |
| Binnenlengte | 713 mm |
| Buitenlengte | 763 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden