Referenties
Mecaline:SPC11800E - 889509
Rubix:A0193858
Fabrikant:889509
EAN:3660338420627

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 11800 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 11800 mm |
| Binnenlengte | 11717 mm |
| Buitenlengte | 11830 mm |
| Dikte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,48 excl. BTW
/ stuk
€ 419,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen