Referenties
Mecaline:SPC2000E - 889510
Rubix:A0193857
Fabrikant:889510
EAN:3660338420634

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 2000 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 2000 mm |
| Binnenlengte | 1917 mm |
| Buitenlengte | 2030 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,04 excl. BTW
/ stuk
€ 71,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden