MECALINE V-SNAAR SPC 3500 E

Keilriem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:SPC3500E - 889520
Rubix:A0193850
Fabrikant:889520
EAN:3660338420733
MECALINE V-SNAAR SPC 3500 E

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte3500 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 3500 E


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte3500 mm
Binnenlengte3417 mm
Buitenlengte3530 mm
Dikte18 mm
103,62 excl. BTW
/ stuk
125,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen