Referenties
Mecaline:SPC4500E - 889525
Rubix:A0193844
Fabrikant:889525
EAN:3660338420788

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR SPC 4500 E
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 4500 mm |
| Binnenlengte | 4417 mm |
| Buitenlengte | 4530 mm |
| Dikte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,53 excl. BTW
/ stuk
€ 162,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden