Referenties
Abicor Binzel:7010296
Rubix:24381544
EAN:4036584041890


Technische samenvatting
| Type | binzel keramisch gasmondstuk 4 9/20 l89 mm 701.0296 |
|---|
Productdetails : BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 4 9/20 L89 MM 701.0296
Binzel keramisch gasmondstuk 4 9/20 l89 mm 701.0296
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | binzel keramisch gasmondstuk 4 9/20 l89 mm 701.0296 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen