Referenties
Mitutoyo:177-424
Rubix:A0278433
EAN:4946368039398

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
|---|---|
| Tolerantie | +/-10 µm |
| Schroefdraad | nee |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO KERAMISCHE INSTELRING 10MM 177-424
Mitutoyo keramische instelring 10mm 177-424
Sterke punten
•No more anticorrosion treatment is required when handling ceramic setting rings normally,resulting in simple maintenance and storage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
| Tolerantie | +/-10 µm |
| Schroefdraad | nee |
| Nominale diameter | ø10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,30 excl. BTW
/ stuk
€ 301,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen