Referenties
Makita:7104L
Rubix:19112870
EAN:0088381006415

Productdetails : MAKITA KETTINGFREES 230 V 7104L
Machine moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.
Ideaal voor pen- en gatverbindingen in zware houtconstructies, zoals gebinten, chalets en carports.
Geïntegreerde spanklem geschikt voor balken tot 308 mm.
Voor het snel en precies frezen van 155 mm diepe pengaten.
Kan zonder de machine te verplaatsen 130 mm in de lengte richting frezen, dankzij schuin instelbare zwaard.
Makkelijk verplaatsbaar door relatieve lichtgewicht (17 kg).
Ideaal voor pen- en gatverbindingen in zware houtconstructies, zoals gebinten, chalets en carports.
Geïntegreerde spanklem geschikt voor balken tot 308 mm.
Voor het snel en precies frezen van 155 mm diepe pengaten.
Kan zonder de machine te verplaatsen 130 mm in de lengte richting frezen, dankzij schuin instelbare zwaard.
Makkelijk verplaatsbaar door relatieve lichtgewicht (17 kg).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1140 W |
| Snelheid | 3200 rpm |
| Maaibreedte | 30 mm |
| Zaagdiepte | 155 mm |
| Gewicht | 17,3 kg |
| Lengte | 512 mm |
| Model | 7104l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.424,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.724,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
