REMA KETTINGLENG 2500KG-8MM-RDG-RCS-2M
Kettingleng REMA-10 topschalm RML inkortklauw RDG veiligheidshaak RCS
Zie technische informatieReferenties
Rema:2691408-2
Rubix:21016870
EAN:8717365151866

Productdetails : REMA KETTINGLENG 2500KG-8MM-RDG-RCS-2M
Kettingleng REMA-10 topschalm RML inkortklauw RDG veiligheidshaak RCS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 2691408-2 |
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 mm |
| Haaktype | rcs |
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,37 excl. BTW
/ stuk
€ 148,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen