CRC GREEN HIGH SPEED CHAIN OIL 500 ML 32347-AB

Kettingolie voor hoge snelheden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:High Speed Chain Oil
Rubix:07020097
Fabrikant:32347-AB
EAN:5412386057991
CRC GREEN HIGH SPEED CHAIN OIL 500 ML 32347-AB
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC GREEN HIGH SPEED CHAIN OIL 500 ML 32347-AB


CRC High Speed Chain Oil is een hoogwaardig kettingvet dat speciaal is ontwikkeld om een optimale, langdurige smering bij hoge toerentallen te garanderen. De formulering combineert hoogwaardige minerale en synthetische oliën, verrijkt met antioxidanten en antislijtage-additieven. Dit smeermiddel dringt diep door in de scharnierpunten van de ketting (pennen en bussen) en vormt vervolgens een klevende, duurzame smeerfilm. Dit product is ideaal voor corrosieve omgevingen en toepassingen met hoge belastingen of schokken en biedt maximale bescherming onder extreme omstandigheden.

Kenmerken:
Dit kettingvet is bestand tegen water en vormt een sterke, klevende smeerfilm. Het bevat een speciaal mengsel van minerale en synthetische oliën, verrijkt met anticorrosie- en antislijtage-additieven, wrijvingsmodificatoren en hechtingsverbeteraars. Dankzij de uitstekende penetratie bereikt dit smeermiddel de kritieke zones zoals schakelpennen en lagerbussen. De olie is bestand tegen zowel koud als heet water en vloeit niet weg bij hoge toerentallen. Het vermindert wrijving, slijtage, geluid en trillingen, en verlengt de levensduur van kettingen. Dit product is compatibel met O-ringen, is onschadelijk voor metalen en is geschikt voor de meeste kunststoffen en rubbersoorten. De chloorvrije samenstelling wordt geleverd in een spuitbus met een verlengbuisje voor nauwkeurige toepassing, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.

Specificaties:
- Basis: mengsel van minerale en synthetische oliën
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +150 °C (tot 180 °C piek)
- Relatieve dichtheid (bij 20 °C): 0,8
- Vlampunt (gesloten vat): < 0 °C
- Relatieve dichtheid van droge film (bij 20 °C): 0,91
- Dynamische viscositeit bij 40 °C: 680 mm²/s
- Viscositeitsindex: 111
- Vlampunt droge film (open vat): 236 °C
- Stolpunt: -12 °C
- Brugger-slijtagetest: 50 N/mm²

Normen:
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Merkinformatie:
Al meer dan 60 jaar is CRC Industries Europe een belangrijke speler in de ontwikkeling van gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Het bedrijf is gevestigd in België en streeft ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die voldoen aan de strengste normen. Het is ISO 9001-gecertificeerd en is er trots op dat het zijn processen voortdurend verbetert om klanttevredenheid te garanderen. De toewijding aan innovatie, het luisteren naar de gebruikers en het verminderen van de impact op het milieu hebben CRC tot een erkende leider in zijn sector gemaakt.

Sterke punten

- Vormt een duurzame, hechtende smeerfilm
- Bestand tegen afspoeling en hoge toerentallen
- Vermindert wrijving, slijtage, geluid en trillingen
- Verlengt de levensduur van kettingen
- Compatibel met O-ringen, metalen, kunststoffen en rubbers
- Zonder gechloreerde oplosmiddelen
- Nauwkeurige toepassing dankzij verlengbuis
- Geschikt voor corrosieve en veeleisende omgevingen

Toepassingen

Dit kettingvet is ideaal voor de smering van:
- Kettingaandrijvingen 
- Tandwielen
- Open tandwielen
- Draadkabels
- Riemschijven
- Glijblokken
- Takels
- Transportbanden
- Vorkheftrucks
- Aandrijving van schuifdeuren
- Kettingen van motorrijwielen
- Tractoren en landbouwmachines
- Bouwwerktuigen
- Carwash-uitrusting
- Smering van scheepsinstallaties
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x235 mm
Logistiek gewicht416 g
Afmeting verpakking (D x B x H)208x273x240 mm
Gewicht verpakking5150 g
Inhoud500 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34031910
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden