Referenties
REMA:3023013
Rubix:21012461
EAN:8717365014048

Productdetails : REMA KETTINGSPANNER TLB-8R 10 MM 6300 KG
Volgens EN 12195-3. Kettingspanner met ratelmechanisme. Inkorthaken met beveiliging. Voorzien van uitdraaiblokkering. Gesmede uitvoering. Licht functionerend. In combinatie met Grade 8 ketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,08 excl. BTW
/ stuk
€ 81,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
