TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=23 RVS
Kettingwiel 23T 12B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:12B1 23T SS
Rubix:01271568
Fabrikant:21704000430
EAN:8718472599664

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 23 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=23 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2560 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 23 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 2,56 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,09 excl. BTW
/ stuk
€ 148,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen