MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=14

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B2014
Rubix:01851304
Fabrikant:865947
EAN:3660338201332
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=14

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=14


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 08B2 - 14 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter57,07 mm
Buitendiameter61,8 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter61,8 mm
€ 9,47 excl. BTW
/ stuk
€ 11,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden