MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=13

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B2013
Rubix:01851461
Fabrikant:866102
EAN:3660338202889
MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=13
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=13


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 16B2 - 13 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden13
ISO-code16b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter106,12 mm
Buitendiameter117 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter117 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,84 excl. BTW
/ stuk
65,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden