MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=21

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B2021
Rubix:01851504
Fabrikant:866142
EAN:3660338203282
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=21


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden21
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter255,65 mm
Buitendiameter270,6 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter270,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
393,21 excl. BTW
/ stuk
475,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden