MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=14

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P05B2014
Rubix:A0053205
EAN:3660338296567
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=14
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=14


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden14
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter35,95 mm
Buitendiameter39,2 mm
Totale breedte18 mm
Kopcirkeldiameter39,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,16 excl. BTW
/ stuk
7,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen