MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=16

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B2016
Rubix:A0053200
EAN:3660338296581
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=16

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=16


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 16 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot10 mm
Richtdiameter41,01 mm
Buitendiameter44,3 mm
Totale breedte20 mm
Kopcirkeldiameter44,3 mm
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen