MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=37
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P10B2037
Rubix:A0053068
EAN:3660338299230


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 37 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=37
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 37 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 37 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 187,2 mm |
| Buitendiameter | 194,2 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 194,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,42 excl. BTW
/ stuk
€ 97,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen