MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=20
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P20B2020
Rubix:A0052901
EAN:3660338300905


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-2 Z=20
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 20 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 20b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Richtdiameter | 202,98 mm |
| Buitendiameter | 218,1 mm |
| Totale breedte | 80 mm |
| Kopcirkeldiameter | 218,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 991,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.199,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen