MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=34
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P28B2034
Rubix:A0052701
EAN:3660338302909


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-2 Z=34
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 34 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 28b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Richtdiameter | 481,75 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Totale breedte | 120 mm |
| Kopcirkeldiameter | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.957,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.368,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen