MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=46

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B2046
Rubix:A0048739
Fabrikant:883204
EAN:3660338366215
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=46
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden46
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=46


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 46 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden46
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot29 mm
Diameter naaf136 mm
Totale breedte62 mm
Kopcirkeldiameter287,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
211,00 excl. BTW
/ stuk
255,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen