MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=28 TL3020
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B2028
Rubix:01851004
Fabrikant:857341
EAN:3660338126024


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 28 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-2 Z=28 TL3020
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z28 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 28 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 140 mm |
| Richtdiameter | 226,85 mm |
| Buitendiameter | 237,7 mm |
| Totale breedte | 51 mm |
| Kopcirkeldiameter | 237,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,42 excl. BTW
/ stuk
€ 365,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen