TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=19 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 06B1 19T hardened
Rubix:01271042
Fabrikant:21706000070
EAN:8718472593655
TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=19 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=19 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden19
ISO-code06b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,36 kg
Totale breedte28 mm
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen