TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=10 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:16B1 10T
Rubix:01271688
Fabrikant:21706000603
EAN:8718472594881
TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=10 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=10 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht899 g
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
ISO-code16b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,899 kg
Totale breedte35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,90 excl. BTW
/ stuk
14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen