Referenties
Tsubaki:16B1 26T
Rubix:01271758
Fabrikant:21706000731
EAN:8718472595048

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 16B-1 Z=26 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7135 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 26 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 7135 kg |
| Totale breedte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,43 excl. BTW
/ stuk
€ 85,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen