MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=12

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P04B1012
Rubix:A0053270
EAN:3660338295546
MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=12

Technische samenvatting

Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=12


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 12 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting6 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
ISO-code04-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot6 mm
Richtdiameter23,18 mm
Buitendiameter25,4 mm
Totale breedte10 mm
Kopcirkeldiameter25,4 mm
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen